Motion
30-454
Conector de cable giratorio con tuerca de ala, calibre mínimo de cable: 14AWG, calibre máximo de cable: 6AWG, clasificación de voltaje: 1000V
Artículo MI #03288007
No. Fabricante 30-454
Precio29.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de cable giratorio con tuerca de ala, calibre mínimo de cable: 14AWG, calibre máximo de cable: 6AWG, clasificación de voltaje: 1000V
Artículo MI #03288007
No. Fabricante 30-454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alitas
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Termoplástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    6 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    14 AWG
  • Clasificación de voltaje
    1000 V
  • Rango del calibre del cable
    14 a 6

Descripción general

Descripción del fabricante
30-454 WINGNUT 454 AZUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno