Motion
21077
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 4000 RPM
Artículo MI #03288197
No. Fabricante 21077
Precio90.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 4000 RPM
Artículo MI #03288197
No. Fabricante 21077
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
Precio90.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424210775

Descripción general

Descripción del fabricante
21077 CABLE WHL 6 AGARRADO

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good