Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de los orificios1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
- Espesor máximo del material3.5 mm
- Diámetro máximo del orificio1/2 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/8 pulg.
- Número de tamaños de orificio12
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Incrementos de pasos1/32 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoAutoinicio
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
- Diseño exclusivo de punta dividida que penetra más rápido a través del acero
- Resiste caminar o deslizarse, incluso en superficies redondas
- La construcción equilibrada de doble canal requiere menos presión, hace el trabajo por usted
- Las brocas de varios orificios le permiten taladrar un orificio en cualquiera de los diámetros indicados
- Corte a través de acero dulce, cobre, latón, aluminio, madera, plástico y laminados
- Capacidad: calibre 10
- Diseñado y fabricado en EE. UU.