Motion
34403
Broca paso a paso Kwik - Material de acero de alta velocidad de 3/16 pulg. a 7/8 pulg.
Artículo MI #03288397
No. Fabricante 34403
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca paso a paso Kwik - Material de acero de alta velocidad de 3/16 pulg. a 7/8 pulg.
Artículo MI #03288397
No. Fabricante 34403
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16, 3/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
  • Espesor máximo del material
    3.5 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    3/16 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    12
  • Longitud total
    3-9/16 pulg.
  • Incrementos de pasos
    1/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
34403 BROCA ESCALONADA DE VARIOS ORIFICIOS 7/8
  • Diseño exclusivo de punta dividida que penetra más rápido a través del acero
  • Resiste caminar o deslizarse, incluso en superficies redondas
  • La construcción equilibrada de doble canal requiere menos presión, hace el trabajo por usted
  • Las brocas de varios orificios le permiten taladrar un orificio en cualquiera de los diámetros indicados
  • Corte a través de acero dulce, cobre, latón, aluminio, madera, plástico y laminados
  • Capacidad: calibre 10
  • Diseñado y fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo