Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Profundidad superabrasiva1/16 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResinoide
- Número de grano150
- MaterialDiamante
- Cantidad del paquete1
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 15V9
- UPC_NO69014192230
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 15 - Rueda de platos