Motion
24MBSPP-24MP

Gates
24MBSPP-24MP

725360725 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1-1/2 in x 1-1/2 in Tubo macho rígido
Artículo MI #03297772
No. Fabricante 24MBSPP-24MP
Precio212.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24MBSPP-24MP

725360725 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1-1/2 in x 1-1/2 in Tubo macho rígido
Artículo MI #03297772
No. Fabricante 24MBSPP-24MP
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
Precio212.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 BSPP, 1-1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 BSPP, 1-1/2 NPTF
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a NPTF, NPTF a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 1-1/2 in x 1-1/2 in rígido de tubo macho
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1-1/2–11
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Número de Upc del fabricante
    072053789294
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    072053789294

Descripción general

Descripción del fabricante
24MBSPP-24MP (725360725) ADAPTADOR.

También puede gustarle