Especificaciones
Dimensions
- Altura total73 mm
- Longitud total107 mm
- Tamaño del puerto de presión3/8 pulg.
Details
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ20
- Puerto(s) del colector3/8 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.6 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Number Of Stations3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de conector eléctrico de válvulaCable del tapón
Descripción general
Descripción del fabricante
VV2Q22-03-00T COLECTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad