Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPT
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Hexagonal0.56 pulg.
- Longitud1.06 pulg.
- Peso0.028 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido7000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi