Motion
SY5140-3LOZE
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 110-115 V CA, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, montaje en base sin subplaca, sin subplaca, roscas Rc
Artículo MI #03298401
No. Fabricante SY5140-3LOZE
Precio57.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 110-115 V CA, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, montaje en base sin subplaca, sin subplaca, roscas Rc
Artículo MI #03298401
No. Fabricante SY5140-3LOZE
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
Precio57.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    157 mm
  • Ancho general
    73.6 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (palanca)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Base montada sin subplaca
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    115 V CA
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    110 V CA (115 V CA)
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5140-3LOZE VÁLVULA, SGL SOL, BASE MT
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle