Motion
L/AL110 OCT SOX 1 3/16

LOVEJOY INC
L/AL110 OCT SOX 1 3/16

68514411711 Spider & Element de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Spider - Centro abierto, mordaza recta
Artículo MI #03298596
No. Fabricante L/AL110 OCT SOX 1 3/16
Precio47.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L/AL110 OCT SOX 1 3/16

68514411711 Spider & Element de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Spider - Centro abierto, mordaza recta
Artículo MI #03298596
No. Fabricante L/AL110 OCT SOX 1 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3100 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514411711
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144117113
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    792 pulg.
  • UPC_NO
    685144117113

Descripción general

Descripción del fabricante
L/AL110 SPIDER SOX OCT 1-3/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno