Motion
NJ217WC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 85 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 28 mm W, 192000 N Dynamic/199000 N Static Load
Artículo MI #03298742
No. Fabricante NJ217WC3
Precio638.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 85 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 28 mm W, 192000 N Dynamic/199000 N Static Load
Artículo MI #03298742
No. Fabricante NJ217WC3
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
Precio638.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    150 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176071065
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176071065

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 217 W C3 BRG