Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO460
- Peso35 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntiespumante, antioxidación, antióxido, estabilidad térmica
- CertificaciónNSF H1
- ComposiciónMineral
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de Upc del fabricante03299483
- Tipo de aceiteMineral de grado alimentario
- Tipo de productoAceite de contacto directo con alimentos
- Declaración de la Propuesta 65No
Descripción general
- Protección superior contra el desgaste, el óxido y la corrosión