Motion
EM 0,250
Fresa de mango cuadrada V-CARB, Ti-NAMITE-A®, serie 55 , material de carburo, acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 5 canales, 3/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03300179
No. Fabricante EM .250
Precio64.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada V-CARB, Ti-NAMITE-A®, serie 55 , material de carburo, acabado/revestimiento AlTiN, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 5 canales, 3/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03300179
No. Fabricante EM .250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de Corte  
    3/4 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    55
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
EM 0,250 1/4" CARB-V 32659

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo