Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total42.5 mm
- Longitud total279 mm
- Ancho general42.5 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi742 N
- Fuerza de empuje a 100 psi882 N
- Tamaño de la varillaM14x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM14x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje básico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCM2