Motion
CRG-03-04-50

YUKEN
CRG-03-04-50

Válvula de retención hidráulica - Presión de craqueo de 6 psi, caudal máx. de 10.6 gpm, presión máx. de funcionamiento de 25 psi
Artículo MI #03300651
No. Fabricante CRG-03-04-50
Precio209.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CRG-03-04-50

Válvula de retención hidráulica - Presión de craqueo de 6 psi, caudal máx. de 10.6 gpm, presión máx. de funcionamiento de 25 psi
Artículo MI #03300651
No. Fabricante CRG-03-04-50
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
Su precio$209.47/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    6 psi
  • Caudal máximo
    10.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
JIS DE COMPROBACIÓN DE ÁNGULO RECTO DE CRG-03-04-50 6 PSI
  • ・Válvula de retención - ángulo recto\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo