Motion
3A2SA
Martillo de virutas, collar ovalado de mango redondo, carrera de 7,6 cm, 1725 lpm
Artículo MI #03301759
No. Fabricante 3A2SA
Price$972.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de virutas, collar ovalado de mango redondo, carrera de 7,6 cm, 1725 lpm
Artículo MI #03301759
No. Fabricante 3A2SA
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
Price$972.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del plato de garras
    0.68 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 NPT
  • Longitud total
    17.9 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    15.6 lb

Details

  • Consumo de aire
    29 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo industrial
  • Estilo de mango
    Cuello de cisne
  • Tasa de impacto
    1725 lpm
  • Incluye
    Retenedor liso
  • Material
    Acero
  • Tipo de retén
    Muelle de bloqueo (flecha plana)
  • Reversible
    Reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
3A2SA MARTILLO DE DESCONCHADO DE AIRE 3IN CARRERA
  • Durabilidad: los martillos de astillar de la serie A están equipados con un retenedor de amortiguador de caucho y barriles roscados para prolongar la vida útil de su producto.
  • Fiabilidad: los martillos de la serie A tienen retenes de resorte de bloqueo que aseguran que el acero permanezca en su lugar.
  • Acceso: con un mango de cuello de cisne y una boquilla larga, podrá trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso con facilidad.
  • Garantía de 1 año

Los clientes también compraron