Motion
LMK40LUU
Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 60 mm, Longitud total de 154 mm, Capacidad de carga de 3430 N
Artículo MI #03302320
No. Fabricante LMK40LUU
Precio527.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 60 mm, Longitud total de 154 mm, Capacidad de carga de 3430 N
Artículo MI #03302320
No. Fabricante LMK40LUU
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
Su precio$527.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Longitud total
    154 mm
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    3430 N
  • Serie
    LMK-L
  • Capacidad de carga estática
    8040 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMK40LUU BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo