Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.035 pulg.
- Contenido5 cuchillas
- Dientes por pulgada18
Detalles
- Material de la hojaBimetal
- Tipo de cuchillaSierra de vaivén
- Corte del materialMetal
- Número de dientes144
- Espaciado progresivo de dientes de cuchillaNo
- Establecer o IndividualPersona
- UPC_NO024721001399
Descripción general
Descripción del fabricante
HOJA DE SAW DE 372818P5 8" DE LÁM. X 18TPI
- Construcción bimetálica para un corte más rápido y mayor durabilidad
- Los dientes ajustados con precisión permiten cortes rápidos y suaves
- Corta todos los metales, incluidos los conductos de tuberías no ferrosas, acero inoxidable y chapas metálicas