Especificaciones
Dimensiones
- Altura total55 mm
- Longitud total30 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.1 Mpa2
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de pilotosPiloto único
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.1 Mpa
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Estándares cumplidosJIS