Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras0.68 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 NPT
- Longitud total16 pulg.
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
- Peso de la herramienta16.8 lb
Detalles
- Consumo de aire28 cfm
- Estilo de plato de garrasRonda
- Tipo de servicioTrabajo industrial
- Estilo de mangoCuello de cisne
- Tasa de impacto2300 lpm
- IncluyeRetenedor liso
- MaterialAcero
- Tipo de reténMuelle de bloqueo (flecha plana)
- ReversibleReversible
Descripción general
- Durabilidad: los martillos de astillar de la serie A están equipados con un retenedor de amortiguador de caucho y barriles roscados para prolongar la vida útil de su producto.
- Fiabilidad: los martillos de la serie A tienen retenes de resorte de bloqueo que aseguran que el acero permanezca en su lugar.
- Acceso: con un mango de cuello de cisne y una boquilla larga, podrá trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso con facilidad.
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación