Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Altura o ancho general1.0000 pulg.
- Longitud total3.5000 pulg.
- Peso0.21 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Diseñado para las Cuchillas de Piel Klein (N.o N.o 1570-3, 1570-3LR) • Estructura de cuero para una larga vida útil • Costuras y remaches para satisfacer las demandas de su lugar de trabajo • Ranurado para adaptarse a correas de hasta 2-Inches (51 mm) de ancho • Mide 9.375 x 3.5 x 1-Inch • Ensamblado en EE. UU. de componentes importados y de EE. UU.
- MaterialPiel
- Tipo de almacenamientoSoporte
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
Descripción del fabricante
5163 PORTACUCHILLAS LIEMAN
- Diseñado para las Cuchillas de Piel Klein (n.o n.o 1570-3, 1570-3LR)
- Estructura de piel para una larga vida útil
- Cosido y remachado para satisfacer las demandas de su lugar de trabajo
- Ranura para correas de hasta 2-Inches (51 mm) de ancho
- Mide 9.375 x 3.5 x 1-Inch
- Ensamblado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados