Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.68 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso5.64 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoBronce
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas con almohadilla de montaje
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 250 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE
- Serie71-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaB584 Bronce
Descripción general
- Cuerpo de dos piezas
- Asientos reforzados
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable