Motion
D7400-L22-12-ED

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7400-L22-12-ED

Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 22 mm macho métrico x 3/4 in macho tubo estándar británico paralelo
Artículo MI #03303647
No. Fabricante D7400-L22-12-ED
Precio15.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7400-L22-12-ED

Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 22 mm macho métrico x 3/4 in macho tubo estándar británico paralelo
Artículo MI #03303647
No. Fabricante D7400-L22-12-ED
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
Su precio$15.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    50.5
  • Tamaño de la rosca 2
    3/4-14

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a BSPP macho
  • Tipo de conexión
    BSP / Compresión
  • Descripción Palabra clave
    22 mm macho métrico x 3/4 in macho tubo estándar británico paralelo
  • Estilo final 1
    Métrica masculina
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    (BSPP) 3/4–14
  • Material de ajuste
    Acero inoxidable
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Material del sello
    NBR
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
L22MBT-12MBSPP ED RECTO