Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho56.6 mm
- Anillo exterior Ancho30.2 mm
- Exterior Diámetro100 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4400 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieSUE200
- UPC_NO0808250192618