Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio7/16 pulg.
- Altura total58 mm
- Longitud total110 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso1.22 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.8 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+8 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +8 psi (aire, gas inerte, agua)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +125 °F
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta<lt/>1 ms
- Material del selloNitrilo
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
Descripción general
Descripción del fabricante
8030G069AC120/60D