Motion
70580
Juego de llaves hexagonales plegables, 6-Key, tamaños métricos
Artículo MI #03303999
No. Fabricante 70580
Precio19.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves hexagonales plegables, 6-Key, tamaños métricos
Artículo MI #03303999
No. Fabricante 70580
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
Su precio$19.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    4 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Llaves hexagonales plegadizas con dos posiciones de llave (extremo recto o ángulo recto) para un apalancamiento adicional • Los extremos hexagonales tienen un corte cuadrado para un ajuste seguro de profundidad total y máximo contacto con el vaso hexagonal para evitar el deslizamiento y el desprendimiento del vaso • Prácticos juegos caben en su bolsillo o caja de herramientas fácilmente y ayudan a eliminar el problema de la llave perdida • Incluye 6 tamaños de llave hexagonal: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Juego de llaves plegables

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO HEXAGONAL PLEGABLE MÉTRICO 70580 5PC
  • Llaves hexagonales plegables con dos posiciones de llave (recta o en ángulo recto) para un apalancamiento adicional
  • Los extremos hexagonales tienen un corte cuadrado para un ajuste seguro de profundidad completa y máximo contacto con el enchufe hexagonal para evitar el deslizamiento y el pelado del enchufe
  • Prácticos juegos caben fácilmente en el bolsillo o la caja de herramientas y ayudan a eliminar el problema de la llave perdida
  • Incluye 6 tamaños de llave hexagonal: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno