Motion
C 2217  C3

SKF
C 2217 C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 85 mm, 150 mm OD, Ancho de 36 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #03304288
No. Fabricante C 2217 C3
Precio898.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2217 C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 85 mm, 150 mm OD, Ancho de 36 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #03304288
No. Fabricante C 2217 C3
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
Precio898.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570426670
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316570426670

Descripción general

Descripción del fabricante
C2217 C3 CARB BRG