Motion
CJDR050MM

Timken
CJDR050MM

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 4.2100 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03304947
No. Fabricante CJDR050MM
Precio74.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
CJDR050MM

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 4.2100 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03304947
No. Fabricante CJDR050MM
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
Precio74.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.2100 pulg.
  • Tamaño del eje
    50 mm
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450000352
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    CJDR
  • UPC_NO
    883450000352

Descripción general

Descripción del fabricante
CJDR050MM CUBIERTA DE EXTREMO ABIERTO
  • Esta cubierta viene con un sello de reborde triple diseñado para moverse dentro de la abertura de la cubierta para acomodar la desalineación mientras mantiene el contacto total con el eje para un sellado positivo
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación