Motion
CJDR060MM

Timken
CJDR060MM

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 5.2000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03304949
No. Fabricante CJDR060MM
Precio89.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
CJDR060MM

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 5.2000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03304949
No. Fabricante CJDR060MM
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
Precio89.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.2000 pulg.
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño del eje
    60 mm
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    30 mm

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450000369
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    CJDR
  • UPC_NO
    883450000369

Descripción general

Descripción del fabricante
CJDR060MM CUBIERTA DE EXTREMO ABIERTO
  • Esta cubierta viene con un sello de reborde triple diseñado para moverse dentro de la abertura de la cubierta para acomodar la desalineación mientras mantiene el contacto total con el eje para un sellado positivo
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación