Motion
CJVR10

Timken
CJVR10

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 4.2100 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03304984
No. Fabricante CJVR10
Precio67.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
CJVR10

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 4.2100 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03304984
No. Fabricante CJVR10
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
Precio67.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4100 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2100 pulg.
  • Ancho general
    1.6000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-15/16 pulg., 2 pulg., 50 mm
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    1.6000 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450000697
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • Serie
    CJVR
  • UPC_NO
    883450000697

Descripción general

Descripción del fabricante
CJVR10 CUBIERTA DE EXTREMO ABIERTO
  • Esta cubierta viene con un sello de caucho de nitrilo diseñado para montarse sobre el eje y sellar contra la cubierta de extremo abierto
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación