Motion
CKDR407

Timken
CKDR407

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 9.5000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03305010
No. Fabricante CKDR407
Precio172.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
CKDR407

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 9.5000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03305010
No. Fabricante CKDR407
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
Su precio$172.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.3400 pulg.
  • Tamaño del eje
    4-7/16 pulg.
  • Peso
    2 lb
  • Ancho
    2.3400 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450000963
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    CKDR
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450000963

Descripción general

Descripción del fabricante
CKDR407 CUBIERTA DE EXTREMO ABIERTO
  • Esta cubierta viene con un sello de reborde triple diseñado para moverse dentro de la abertura de la cubierta para acomodar la desalineación mientras mantiene el contacto total con el eje para un sellado positivo
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos