Motion
DVC15K208SM

Timken
DVC15K208SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 2.5000 pulg. de calibre , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03305068
No. Fabricante DVC15K208SM
Precio1,320.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
DVC15K208SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 2.5000 pulg. de calibre , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03305068
No. Fabricante DVC15K208SM
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
Su precio$1,320.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.63 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.27 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • En general Altura  
    2.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.5 pulg.
  • Peso
    15.02 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22215
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    DVC15K208S, Cartucho de brida piloto con adaptador cónico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    49900 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450196901
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Velocidad máxima
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    54100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450196901

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC15K208SM BLOQUEO DE ADPTR DE CONO BRG
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos