Motion
DVC22K400ST

Timken
DVC22K400ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 4.0000 pulg. de calibre , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03305105
No. Fabricante DVC22K400ST
Precio3,540.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
DVC22K400ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 4.0000 pulg. de calibre , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03305105
No. Fabricante DVC22K400ST
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
Precio3,540.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.6300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.88 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.89 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.13 pulg.
  • En general Altura  
    3.9400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    3.9400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.125 pulg.
  • Peso
    43.05 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22222
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    DVC22K400S, Cartucho de brida piloto con adaptador cónico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    125000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450005302
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    147000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450005302

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC22K400ST
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.