Motion
DVF15K207SET

Timken
DVF15K207SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03305144
No. Fabricante DVF15K207SET
Precio1,422.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
DVF15K207SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03305144
No. Fabricante DVF15K207SET
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
Precio1,422.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.6000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • En general Altura  
    2.8500 pulg.
  • Longitud total
    6.6300 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1 pulg.
  • Peso
    18.82 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450006286
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450006286

Descripción general

Descripción del fabricante
DVF15K207SET BLOQUEO DE ADPTR DE CONO BRG
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.