Motion
DVF26K407SEM

Timken
DVF26K407SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03305187
No. Fabricante DVF26K407SEM
Precio4,865.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
DVF26K407SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03305187
No. Fabricante DVF26K407SEM
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
Precio4,865.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.7500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.76 pulg.
  • En general Altura  
    4.2100 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.7600 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.5 pulg.
  • Peso
    78.558 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450196819
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450196819

Descripción general

Descripción del fabricante
DVF26K407SEM
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos