Motion
GD203S

Timken
GD203S

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GDS, acero fundido, calibre - lateral 1: 2.1875 pulg., calibre - lateral 2: 2.1875 pulg.
Artículo MI #03305362
No. Fabricante GD203S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
GD203S

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GDS, acero fundido, calibre - lateral 1: 2.1875 pulg., calibre - lateral 2: 2.1875 pulg.
Artículo MI #03305362
No. Fabricante GD203S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.1875 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Peso
    37.00 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero fundido
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450011686
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GDS
  • UPC_NO
    883450011686

Descripción general

Descripción del fabricante
GD203S SÓLIDO STL RÍGIDO CPLG