Motion
GD207S

Timken
GD207S

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GDS, acero fundido, calibre - lateral 1: 2.4375 pulg., calibre - lateral 2: 2.4375 pulg.
Artículo MI #03305364
No. Fabricante GD207S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
GD207S

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GDS, acero fundido, calibre - lateral 1: 2.4375 pulg., calibre - lateral 2: 2.4375 pulg.
Artículo MI #03305364
No. Fabricante GD207S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.4375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.4375 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    9.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Peso
    58.00 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero fundido
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450011723
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GDS
  • UPC_NO
    883450011723

Descripción general

Descripción del fabricante
GD207S SÓLIDO STL RÍGIDO CPLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos