Motion
QAAFX20A315SET

Timken
QAAFX20A315SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03305590
No. Fabricante QAAFX20A315SET
Precio3,860.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAFX20A315SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03305590
No. Fabricante QAAFX20A315SET
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
Precio3,860.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.3100 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.92 pulg.
  • En general Altura  
    10.5600 pulg.
  • Longitud total
    10.5600 pulg.
  • Ancho general
    5.9200 pulg.
  • Peso
    66.366 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450136303
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450136303

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAFX20A315SET COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.