Motion
QAAFX22A407SEM

Timken
QAAFX22A407SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03305597
No. Fabricante QAAFX22A407SEM
Precio5,977.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAFX22A407SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #03305597
No. Fabricante QAAFX22A407SEM
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
Precio5,977.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.4400 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.8800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.25 pulg.
  • En general Altura  
    15.1300 pulg.
  • Longitud total
    15.1300 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    92.583 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450193115
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450193115

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAFX22A407SEM COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.