Motion
QAAPF20A400SET

Timken
QAAPF20A400SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03305711
No. Fabricante QAAPF20A400SET
Precio3,906.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAPF20A400SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03305711
No. Fabricante QAAPF20A400SET
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
Precio3,906.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.94 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    13.38 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.88 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    8.7800 pulg.
  • En general Longitud  
    14.8800 pulg.
  • Ancho general
    5.9400 pulg.
  • Peso
    68.392 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Número de Upc del fabricante
    883450027861
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450027861

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAPF20A400SET COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos