Motion
QAAPL10A115ST

Timken
QAAPL10A115ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03305733
No. Fabricante QAAPL10A115ST
Precio731.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAAPL10A115ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03305733
No. Fabricante QAAPL10A115ST
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
Precio731.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.4400 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1450 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.75 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.36 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.93 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    4.8100 pulg.
  • En general Longitud  
    8.3800 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    13.36 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450028288
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QAAPL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450028288

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAPL10A115ST COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.