Motion
QAATU18A307ST

TIMKEN
QAATU18A307ST

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03305975
No. Fabricante QAATU18A307ST
Precio2,605.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAATU18A307ST

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03305975
No. Fabricante QAATU18A307ST
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
Su precio$2,605.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.18 pulg.
  • Altura total
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    5.1800 pulg.
  • Espaciado de ranura
    6.8100 pulg.
  • Peso
    40.864 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450034289
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QAATU
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450034289

Descripción general

Descripción del fabricante
QAATU18A307ST COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.

You May Also Like