Motion
QAC10A050SEM

TIMKEN
QAC10A050SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Rótulo esférico de montaje en brida, calibre de 50 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03305988
No. Fabricante QAC10A050SEM
Precio916.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAC10A050SEM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Rótulo esférico de montaje en brida, calibre de 50 mm, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03305988
No. Fabricante QAC10A050SEM
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
Precio916.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.38 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.63 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5 pulg.
  • Peso
    10.28 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450193313
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450193313

Descripción general

Descripción del fabricante
QAC10A050SEM COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos