Motion
QATU11A203SM

Timken
QATU11A203SM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.8125 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03306634
No. Fabricante QATU11A203SM
Precio1,034.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QATU11A203SM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.8125 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03306634
No. Fabricante QATU11A203SM
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
Precio1,034.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-13/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.13 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.2200 pulg.
  • Espaciado de ranura
    4.5000 pulg.
  • Peso
    13.403 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), un solo collar
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450195188
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QATU
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450195188

Descripción general

Descripción del fabricante
QATU11A203SM COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos