Motion
QATU15A300ST

Timken
QATU15A300ST

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.0000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03306667
No. Fabricante QATU15A300ST
Precio1,413.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QATU15A300ST

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.0000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03306667
No. Fabricante QATU15A300ST
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
Precio1,413.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • Altura total
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.8200 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9400 pulg.
  • Peso
    25.493 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450050685
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QATU
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450050685

Descripción general

Descripción del fabricante
QATU15A300ST COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.