Motion
QATU18A307SEM

Timken
QATU18A307SEM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, expansión (flotante)
Artículo MI #03306672
No. Fabricante QATU18A307SEM
Precio2,651.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QATU18A307SEM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, expansión (flotante)
Artículo MI #03306672
No. Fabricante QATU18A307SEM
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
Precio2,651.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.03 pulg.
  • Altura total
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    4.2200 pulg.
  • Espaciado de ranura
    6.8100 pulg.
  • Peso
    37.764 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450195423
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450195423

Descripción general

Descripción del fabricante
QATU18A307SEM COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.