Motion
QF100DESP

Timken
QF100DESP

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 100, mordaza recta, brida espaciadora, acero
Artículo MI #03306699
No. Fabricante QF100DESP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QF100DESP

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 100, mordaza recta, brida espaciadora, acero
Artículo MI #03306699
No. Fabricante QF100DESP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450051330
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450051330

Descripción general

Descripción del fabricante
QF100DESPBODY CUERPO ESPACIADOR CON EXTREMO DOBLE