Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento100
- Diámetro del extremo del cubo4.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.4600 pulg.
- Diámetro exterior5.9200 pulg.
- Peso12.58 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450051583
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450051583