Motion
QF100X2-1/4

Lovejoy
QF100X2-1/4

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 100, Mordaza recta, 2.2500 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #03306709
No. Fabricante QF100X2-1/4
Precio492.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF100X2-1/4

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 100, Mordaza recta, 2.2500 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #03306709
No. Fabricante QF100X2-1/4
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
Precio492.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.4600 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9200 pulg.
  • Peso
    11.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450051620
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450051620

Descripción general

Descripción del fabricante
QF100X2-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo