Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento10260
- Diámetro del extremo del cubo15.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio7.2200 pulg.
- Diámetro exterior17.7500 pulg.
- Peso361.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio simple
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450051903
- RPM Máx.1200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450051903